Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components GQ 19B-S Vandalismusgeschützter Drucktaster 48 V/DC 2A 1 x Aus/(Ein) tastend IP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D79582
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701263
EAN/GTIN:
     4064161294551
Suchbegriffe:
Drucktaster
tru components drucktaster
drucktaster
drucktaster 1s

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
1000000 Zyklen
Isolations-Widerstand:
≥ 1000 MΩ
Gehäuse-/Knopffarbe:
Edelstahl
Plattenstärke (max.):
8 mm
Kontakt-Widerstand:
≤ 50 mΩ
Material:
Edelstahl
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
19 mm
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltspannung:
48 V/DC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger gewölbt
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Elektrische Lebensdauer:
200000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Betätigungskraft:
5.5 N
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, GQ 19B-S, Einbautaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.