Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 701257 GQ 12B-N Vandalismusgeschützter Drucktaster 48 V/DC 2A 1 x Aus/(Ein) tast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D79534
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701257
EAN/GTIN:
     4064161294490
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 12mm ip65
drucktaster
drucktaster ip65

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
1000000 Zyklen
Isolations-Widerstand:
≥ 1000 MΩ
Gehäuse-/Knopffarbe:
Vernickelt
Plattenstärke (max.):
6 mm
Kontakt-Widerstand:
≤ 50 mΩ
Material:
Messing
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
12 mm
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltspannung:
48 V/DC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger gewölbt
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Elektrische Lebensdauer:
200000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Betätigungskraft:
5.5 N
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, GQ 12B-N, Einbautaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
529
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bulgin
DX0507/BL/24V
ab € 26,13*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/GN/24V
ab € 24,57*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/RD/24V
ab € 24,36*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/YL/24V
ab € 23,71*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/GN/24V
ab € 24,21*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/RD/24V
ab € 24,22*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/YL/24V
ab € 24,65*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.