Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss Übergabeelement 10 St. CIM/8W-COMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CAMDENBOSS Schnittstellenmodul Schraubanschluss, 8-polig, 250 V dc, / 1A, DIN-Schienen-Montage
Artikel-Nr.:
     615-D785152
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CIM/8W-COMP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camdenboss
relais-platinen
relaisplatinen
relais platinen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CIM/8W-COMP
Produkt-Art:
Übergabeelement
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 33,938*
€ 42,913*
1
€ 8,95*
ab € 37,85*
€ 52,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 42,913*
€ 51,06647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,773*
€ 48,51987
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,358*
€ 48,02602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,953*
€ 47,54407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,548*
€ 47,06212
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,938*
€ 40,38622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 429,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.