Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel RMCSTA RMCSTA Wahltaste Silber-Grau 1 x 90° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77906
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     RMCSTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
schlegel wahltaste
wahltaster
Betätiger zum Aufrasten auf das Funkmodul DMF_A.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
43.9 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
28 mm
Typ:
RMCSTA
Anschluss:
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
tastend
Herstellerfarbe:
Silber-Grau
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Schlegel, Funkschalter, Funkschaltsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,31*
€ 37,59*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 26,71*
€ 37,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.