| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D77880 Herst.-Nr.: 216861-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | (Ein)/Aus/(Ein) | Höhe: | 23.7 mm | Schutzart: | IP66 | Durchmesser: | 29.7 mm | Typ: | M22-W3 | Anschluss: | externes Kontaktelement | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Funktionen: | tastend/0/tastend | Herstellerfarbe: | Schwarz | Aufdruck-Motiv: | I/0/II | Schaltwinkel: | 2 x 40 ° | Produkt-Art: | Wahltaste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000731884, Eaton, M22-W3 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,50* | € 26,40* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,84* | € 27,56* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,20* | € 53,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,3 Meter (ab € 62,80* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|