Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS STEC12E05 STEC12E05 Encoder 5 V/DC 0.001A 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77800
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     STEC12E05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ALPS
switch
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
STEC12E05
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Material:
Metall
Anschluss:
Lötpins gewinkelt
Schaltstrom (max.):
0.001 A
Schaltspannung:
5 V/DC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Schaltwinkel:
360 °
Achs-Ø:
6 mm
Elektrische Lebensdauer:
Encoder 30000 Zyklen x 2/Taster min. 20000 Zyklen
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Encoder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,23*
2 Tage
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,25*
7 Tage
19
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,28*
€ 20,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alps
DK10-150/A.6:4,5
ab € 0,41*
Sonstiges
Alps
DK13-164/A.6:4,5
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.