Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM U1047/1 U1047/1 Hebelkappe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77542
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U1047/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
APEM

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Abm. Hinweis:
innen
Länge:
10 mm
Farbe:
weiß
Passend für (Details):
Hebelschalter APEM Typ Nr. 55 A
Durchmesser:
2.5 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe:
Weiß
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Produkt-Art:
Hebelkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,84*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,42*
€ 16,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.