| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D77318 Herst.-Nr.: 470408D EAN/GTIN: 4016138185065 |
| |
|
| | |
| Kein Verdrillen nötig. FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode. Features:
16 mm Schwarz Lieferumfang: 100 Stück Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 16 mm | Herst.-Teilenr.: | 470408D | Typ: | 470408D | Querschnitt je Ader: | 1.5 mm² | Länder-Farbcode: | DIN | Isolationsmaterial: | PP | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herstellerfarbe: | Schwarz | AWG max.: | 15 | Hülsenlänge: | 8 mm | Temperaturbereich: | +105 °C | Kontaktmaterial: | Elektrolytkupfer, verzinnt | Produkt-Art: | Zwillings-Aderendhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, Adernendhülsen, Aderhülsen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,0407* | € 0,06* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,0406* | € 0,0625* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,52* | € 3,87* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,83* | € 4,50* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,89* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0252* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|