Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel OKJSTB OKTRON OKJSTB Wahltaste Schwarz 2 x 40° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75722
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     OKJSTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
schlegel wahltaste
wahltaster

Hinweise:
Um eine funktionierende Einheit zu erhalten, muss jeweils ein Kontaktgeber dazu bestellt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Frontplatten-Stärke:
1 - 4.5 mm
Typ:
OKTRON OKJSTB
Anschluss:
externes Kontaktelement
Einbau-Ø:
17 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
tastend
Form:
quadratisch
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schaltwinkel:
2 x 40 °
Knopf-Ø:
20 mm
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Schlegel, OKTRON OKJSTB, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.