| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D75443 Herst.-Nr.: 8010-020.01 EAN/GTIN: 4011644005517 |
| |
|
| | |
| Gehäuse und Zugentlastung geschraubt. VDE-geprüft. Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 mm | Länge: | 80 mm | Farbe: | grau | Breite: | 30 mm | Typ: | 8010-020.01 | Schaltstrom (max.): | 10 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Funktionen: | rastend | Schaltstellung: | 2 x Aus/Ein | Herstellerfarbe: | Titan | Aufdruck-Motiv: | 0/I | Schaltstrom induktiv: | 4 A | Produkt-Art: | Schnurschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04011644005517, interBär |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,61* | € 14,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,84* | € 14,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,13* | € 30,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|