Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 2420.0501 Fußschalter 250 V/AC 14A 1 Pedal 2 Schließer IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D74229
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     2420.0501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
marquardt fußschalter
fußschalter
fußschalter ip65

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
149 mm
Breite:
98.6 mm
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
2420.0501
Material:
Polyamid
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
2 Schließer
Schaltstrom (max.):
14 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
2 x Aus/(Ein)
Betätigungsart:
1 Pedal
Gewinde-Maß:
M3
Schaltstrom induktiv:
4 A
Produkt-Art:
Fußschalter
Weitere Suchbegriffe: Marquardt, switch, Pedalschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,98*
€ 66,78*
Frei Haus
ab € 41,77*
€ 66,79*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 51,20*
€ 68,22*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 97,87*
€ 123,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.