Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453542 Rundsteckverbinder Buchse, Einbau, Stecker Gesamtpolzahl: 3 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D733872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     453542
EAN/GTIN:
     4049702696452
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig

Lieferumfang:
1 Stecker (Kabel) + 1 Buchse (Einbau)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
Schutzart:
IP55
Herst.-Teilenr.:
453542
Typ:
453542
Temperaturbereich:
-20 - +85 °C
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchse, Einbau + Stecker
Einbaubohrung Ø:
11.9 mm
Polzahl:
3
Anschluss:
Lötpins
Gesamtpolzahl:
3
max. Querschnitt:
0.5 mm²
AWG:
22-20
Kontaktmaterial:
Kupfer versilbert
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Gehäuse-Material:
Vernickelt
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,69* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.