Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453560 Rundsteckverbinder Stecker, Buchse Gesamtpolzahl: 2 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D733462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     453560
EAN/GTIN:
     4049702696636
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

Lieferumfang:
1 Stecker (Kabel) + 1 Buchse (Kabel)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
Schutzart:
IP55
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
453560
Typ:
453560
Temperaturbereich:
-20 - +85 °C
Nennstrom:
7 A
Bauform:
Stecker + Buchse
Polzahl:
2
Anschluss:
Lötpins
Gesamtpolzahl:
2
max. Querschnitt:
2.1 mm²
AWG:
16-14
Kontaktmaterial:
Kupfer versilbert
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Gehäuse-Material:
Vernickelt
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 5,79*
1 Tag
88
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,81*
7 Tage
26
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 10,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,70* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.