Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453556 Rundsteckverbinder Buchse, Einbau, Stecker Gesamtpolzahl: 7 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D733412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     453556
EAN/GTIN:
     4049702696599
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

Lieferumfang:
1 Stecker (Kabel) + 1 Buchse (Einbau)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 V/AC
Schutzart:
IP55
Herst.-Teilenr.:
453556
Typ:
453556
Temperaturbereich:
-20 - +85 °C
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Buchse, Einbau + Stecker
Einbaubohrung Ø:
15.7 mm
Polzahl:
7
Anschluss:
Lötpins
Gesamtpolzahl:
7
max. Querschnitt:
0.5 mm²
AWG:
16-14
Kontaktmaterial:
Kupfer versilbert
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Gehäuse-Material:
Vernickelt
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,93*
1 Tag
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,94*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,02*
€ 8,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,08* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.