Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 086450 Q18D-GN Drucktaster Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D73334
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     086450
EAN/GTIN:
     4015080864509
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm ip65
drucktaster 16 mm
drucktaster

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
18 mm
Breite:
18 mm
Mechanische Lebensdauer:
> 3 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Schutzart:
IP65
Typ:
Q18D-GN
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Anschluss:
externes Kontaktelement
Einbau-Ø:
16 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
tastend
Herstellerfarbe:
Grün
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: Eaton, Q18D-GN, Moeller
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,68*
€ 7,14*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 8,06*
10
€ 5,46*
ab € 6,907*
€ 8,407*
10
Frei Haus
ab € 7,218*
€ 8,728*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,96*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,47*
Zubehör
Eaton
090401
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
090351
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 29,53*
Zubehör
Eaton
037985
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036976
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046185 O25TS-02
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
090297
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046301
ab € 0,54*
Zubehör
Eaton
065212
ab € 19,32*
Zubehör
Eaton
54423
ab € 18,93*
Zubehör
Eaton
046199
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046197
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
072304
ab € 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.