| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D72432 Herst.-Nr.: 1107002 EAN/GTIN: 4011376703828 |
| |
|
| | |
| Features: 2,5 mm Stecker gerade Stereo
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 1107002 | Typ: | 1107002 | Material (Details): | PVC | Steckzyklen: | ≥ 3 000 | Bauform: | Stecker, gerade | Audio-Kanäle: | Stereo | Außen-Ø: | 2.5 mm | Polzahl: | 3 | Anschluss: | Löten | Knickschutz: | Ja | Herstellerfarbe: | Schwarz | Temperaturbereich: | -20 - +70 °C | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Produkt-Art: | Klinken-Steckverbinder 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, Hohlraumstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,25* | € 2,86* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,15* | € 19,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|