Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF DC2C-C3LD Mikroschalter DC2C-C3LD 250 V/AC 10A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71618
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DC2C-C3LD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Typ:
DC2C-C3LD
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Metallhebel gerade
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Schaltstrom induktiv:
1.5 A
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, ZF, Minischalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1260
€ 5,90*
ab € 5,20*
€ 6,49*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 7,64*
1
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 7,66*
1 Tag
412
1
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 11,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.