Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 604108 604108 Drucktaster 12V 0.03A 1 x Aus/(Ein) tastend Rot (L x B x H) 17.5 x 12.5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D70941
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     604108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
drucktaster
Dieser hochwertige Taster besitzt einen Schließer- und einen Öffnerkontakt.
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Frontplatten-Ausschnitt:
17.5 x 12.5 mm
Länge:
17.5 mm
Breite:
12.5 mm
Ausführung:
Momentkontakt
Höhe:
15 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Plattenstärke (max.):
7.8 mm
Kontakt-Widerstand:
< 50 mΩ
Anschluss:
Print
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
0.03 A
Schaltspannung:
12 V
Beleuchtungsart:
Punktbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Elektrische Lebensdauer:
500000 Schaltzyklen
Produkt-Art:
Drucktaster
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 02050000226755, Weltron
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
271
1
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,87*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,68*
€ 5,04*
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 8,08*
€ 11,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.