Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiWatch HWD-5104M (S) 4-Kanal (Analog, AHD, HD-CVI, IP) Digitalrecorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D678531
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     HWD-5104M (S)
EAN/GTIN:
     6941264031376
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder

Features:
Unterstützt HikVision "Turbo-HD" Technologie
Kompatibel mit HD-CVI, AHD und CVBS (Analog)
HDMI-Ausgang für Full-HD Videoausgabe
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Höhe:
260 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
222 mm
Kanäle:
4
Gewicht:
800 g
Signal-Standard:
Analog + AHD + HD-CVI + IP
Speicher aufrüstbar bis:
6 TB
eingebauter Speicher:
ohne
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Eingänge:
BNC + RJ-45
Ausgänge:
VGA + HDMI
Produkt-Art:
Digitalrecorder
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, Digitalrekorder, dvr recorder, HiWatch, DVR, Digitalrecorder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
Frei Haus
ab € 78,00*
€ 101,11*
Lager 615
Frei Haus
ab € 65,33*
€ 101,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.