Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin WR08X8203FTL WR08X8203FTL Dickschicht-Widerstand 820kΩ SMD 0805 0.125W 1% 5000 St. Tape


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D669082
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR08X8203FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
WR08X8203FTL
Widerstand:
820 kΩ
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.125 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Walsin, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00182*
€ 0,00286*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,61*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 12,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00157* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-820KFI
ab € 0,00378*
Ähnlich
Multicomp
MCHVR05FTEW8203
ab € 0,0123*
Ähnlich
Multicomp
MCHVR05FTEW8203
ab € 0,0203*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X8203FTL
ab € 0,00417*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X8203FTL
ab € 0,00164*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X8203FTL
ab € 0,00345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.