| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D629431 Herst.-Nr.: AX5MB-AU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP40 | Herst.-Teilenr.: | AX5MB-AU | Typ: | AX5MB-AU | Nennstrom: | 7.50 A | Bauform: | Stecker, gerade | Polzahl: | 5 | Anschluss: | Löten | Knickschutz: | Ja | Verschlussart: | Druckverriegelung | Kabel-Durchmesser (Details): | 3 mm | AWG: | 18 | Temperaturbereich: | -25 - +75 °C | Kontaktmaterial: | Vergoldet | Produkt-Art: | XLR-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Amphenol |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 3,71* | € 4,55* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,63* | € 5,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,26* | € 9,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,94* | € 10,05* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,26* | € 21,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|