Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ACPR-BLK Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D625511
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ACPR-BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder

Features:
Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
ACPR-BLK
Typ:
ACPR-BLK
Bauform:
Stecker, gerade
Audio-Kanäle:
Mono
Polzahl:
2
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Durchmesser (Details):
3 mm
AWG:
14
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Amphenol
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 3,80*
€ 8,95*
ab € 2,33*
€ 3,81*
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 4,14*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,31*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
411071
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.