| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D623281 Herst.-Nr.: ATS 072T-P240 EAN/GTIN: 4251125201520 |
| |
|
| | |
| Netzteil von Dehner Elektronik Robust, zuverlässig und effizient, mit Schaltnetztechnologie in kompakter Bauform. Features: Schutzklasse 1 ErP Stage 2, NRCan & GEMS Level VI Hoher Wirkungsgrad 24 V/DC 3 A 72 W Leistung Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf Lieferumfang: Netzkabel · Bedienungsanleitung. Hinweise: Sicherheitsgeprüft nach EN-Norm, CB, UL Sicherheit nach IEC / EN / UL 62368-1, IEC / EN / UL 60950-1, RCM, PSE, BSMI Weitere Informationen: | | Höhe: | 38 mm | Länge: | 115 mm | Breite: | 53 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Ausgangsstrom (High): | 3 A | Gewicht: | 310 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Eingangsspannung: | 110 + 240 V/AC | Typ: | ATS 072T-P240 | ErP Status: | Step 2 | Ausgangsspannung: | 24 V/DC | Ausgang: | Hohlstecker 5.5/2.1 | Netzgeräte-Besonderheiten: | Stabilisiert | Ausgangsstrom (max.): | 3 A | Produkt-Art: | Tischnetzteil, Festspannung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,97* | € 52,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,55* | € 52,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,70* | € 68,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|