Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower AC/DC-Printnetzteil TML 20515C 5 V/DC 2.8A 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D600822
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 20515C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
AC/DC-Netzteilmodul im vergossenen Kunststoffgehäuse. Weitbereichs-Eingang für weltweiten Einsatz. Hoher Wirkungsgrad, geringes Rauschen und niedrige Restwelligkeit. Kurzschluss- und Überlastschutz. Funkentstörung gem. EN 55022, Klasse B und FCC, Level B. UL 94V-0. Sicherheit gemäß UL 1950, IEC/EN 60950.
Features:
Universal-Netzeingang 85-264 VAC, 47-440 Hz
Eingangsfilter nach EN 55022, Klasse B
Niedrige Restwelligkeit
Weltweite Sicherheitszulassungen
Betriebstemperaturbereich -25 bis +60 °C
Hinweise:
Derating >50 °C.
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Höhe:
28 mm
Breite:
55 mm
Betriebstemperatur:
-25 bis +60 °C
Anzahl Ausgänge:
3 x
Ausgangsstrom 2:
200 mA
Ausgangsstrom 3:
200 mA
Restwelligkeit:
Max 1.5 %
Netzregelung:
<Max/> ±0.3 %
Ausgangsspannung 2:
+15 V
Ausgangsspannung 3:
-15 V
Ausgangsspannung 1:
+5 V
Ausgangsstrom (max.):
2.8 A
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Isol.Spg.:
3000 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Produkt-Art:
AC/DC-Printnetzteil
Ausgangsstrom 1:
2800 mA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 60,106*
€ 70,443*
1
Frei Haus
ab € 61,47*
€ 79,64*
1
€ 5,90*
ab € 57,89*
€ 81,30*
2 Tage
8
1
€ 14,99*
ab € 49,23*
€ 85,86*
1
Frei Haus
ab € 66,56*
€ 98,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 70,443*
€ 83,82717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,213*
€ 81,17347
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,534*
€ 80,36546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,855*
€ 79,55745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,166*
€ 78,73754
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,106*
€ 71,52614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 704,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.