Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TXM 035-115 AC/DC-Einbaunetzteil 2.4A 35W 16.5 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D600642
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 035-115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Die TRACOPOWER TXM Serie bietet geschlossene Schaltnetzteile für einen weiten Einsatzbereich kostenkritischer Anwendungen. Durch die niedrige Bauhöhe und den Schraubklemmenblock ist eine einfache Installation in vielen Applikation möglich.Es gibt insgesamt 40 verschiedene Modelle mit Einfachausgang von 3.3 bis 48 VDC in neun unterschiedlichen Leistungsklassen von 15 bis 320 W. Der Universal-Netzeingang, die Konformität mit europäischen EMV-Standards sowie die Erfüllung der Niederspannungsrichtlinie (LVD) runden diese Serie ab.
Features:
Ultrakompaktes Metallgehäuse
Economy Design
Hoher Arbeitstemperatur bis +70°C
Niedriger Stromverbrauch im Leerlauf < 0.5 W (bei Modellen bis 75 W)
Schraubklemmenblock
Kein interner Lüfter bei Modellen bis 150 W
Universal-Netzeingang 90–264 VAC, 47–63 Hz
Überspannungsschutz bis 300 VAC für 5 s
Einstellbare Ausgangsspannung
Lieferumfang:
AC/DC-Schaltnetzteil
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Höhe:
33 mm
Länge:
63.5 mm
Breite:
101.6 mm
Gewicht:
200 g
Typ:
TXM 035-115
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
2.4 A
Ausgangsspannung (max.):
16.5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,10*
€ 25,88*
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 18,52*
€ 25,89*
€ 6,90*
ab € 22,99*
€ 31,32*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 34,15*
€ 5,90*
ab € 21,64*
€ 34,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618274
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.