Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0603FR-07680KL RC0603FR-07680KL Dickschicht-Widerstand 680kΩ SMD 0603 0.1W 1% 5000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D489532
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-07680KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC0603FR-07680KL
Widerstand:
680 kΩ
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00149*
€ 0,00233*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00144*
€ 0,00235*
1 Tag
135000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00276*
€ 0,00425*
2 Tage
21400
500
€ 5,95*
ab € 0,00294*
€ 0,0067*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00235*
€ 0,0028
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0023*
€ 0,00274
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00229*
€ 0,00273
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00224*
€ 0,00267
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00208*
€ 0,00248
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0019*
€ 0,00226
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00176*
€ 0,00209
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00144*
€ 0,00171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0603680KFKEA
ab € 0,00639*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X6803FTL
ab € 0,00173*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X6803FTL
ab € 0,00295*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-680KFT5
ab € 0,00793*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603680KFKEA.
ab € 0,0089*
Ähnlich
Walsin
WR06X6803FTL
ab € 0,00203*
Ähnlich
Walsin
WR06X6803FTL
ab € 0,00082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.