Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0805FR-07560RL RC0805FR-07560RL Dickschicht-Widerstand 560Ω SMD 0805 0.125W 1% 5000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D488552
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-07560RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC0805FR-07560RL
Widerstand:
560 Ω
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.125 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00242*
€ 0,00362*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00231*
€ 0,00367*
47 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00275*
€ 0,00537*
2 Tage
8300
500
€ 5,95*
ab € 0,00517*
€ 0,0122*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00367*
€ 0,00437
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00357*
€ 0,00425
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00345*
€ 0,00411
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00302*
€ 0,00359
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00288*
€ 0,00343
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00268*
€ 0,00319
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00231*
€ 0,00275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 18,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTEW5600
ab € 0,0127*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X5600FTL
ab € 0,00436*
Ähnlich
Panasonic
ERJU06F5600V
ab € 0,015*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF5600V
ab € 0,00775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.