Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0805FR-07680RL RC0805FR-07680RL Dickschicht-Widerstand 680Ω SMD 0805 0.125W 1% 5000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D488212
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-07680RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC0805FR-07680RL
Widerstand:
680 Ω
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.125 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,0024*
€ 0,00359*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00194*
€ 0,00365*
1 Tag
9980
5000
€ 14,99*
ab € 0,00354*
€ 0,00535*
1 Tag
2959
500
€ 5,95*
ab € 0,00517*
€ 0,0122*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00365*
€ 0,00434
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00358*
€ 0,00426
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00282*
€ 0,00336
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00276*
€ 0,00328
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00247*
€ 0,00294
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00232*
€ 0,00276
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00228*
€ 0,00271
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00194*
€ 0,00231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 18,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0805680RFKEA.
ab € 0,0075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.