Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0805FR-0768KL RC0805FR-0768KL Dickschicht-Widerstand 68kΩ SMD 0805 0.125W 1% 5000 St. T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D486062
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-0768KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC0805FR-0768KL
Widerstand:
68 kΩ
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.125 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00241*
€ 0,00361*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,0023*
€ 0,00367*
46 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00356*
€ 0,00535*
1 Tag
12900
500
€ 5,95*
ab € 0,00326*
€ 0,00586*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00367*
€ 0,00437
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00356*
€ 0,00424
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00345*
€ 0,00411
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00302*
€ 0,00359
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00287*
€ 0,00342
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00267*
€ 0,00318
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0023*
€ 0,00274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 18,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW080568K0FKEA
ab € 0,00693*
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X6802FTL
ab € 0,00551*
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X6802FTL
ab € 0,00305*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X6802FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF6802V
ab € 0,00775*
Ähnlich
Vishay
CRCW080568K0FKEA.
ab € 0,00748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.