Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0805FR-0733RL RC0805FR-0733RL Dickschicht-Widerstand 33Ω SMD 0805 0.125W 1% 5000 St. Ta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D481872
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-0733RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC0805FR-0733RL
Widerstand:
33 Ω
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.125 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,0024*
€ 0,00361*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00231*
€ 0,00367*
46 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00275*
€ 0,00538*
5000
€ 8,95*
ab € 0,00385*
€ 0,0057*
1 Tag
853
500
€ 5,95*
ab € 0,00517*
€ 0,01224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00367*
€ 0,00437
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0036*
€ 0,00428
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00348*
€ 0,00414
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00302*
€ 0,00359
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00291*
€ 0,00346
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00271*
€ 0,00322
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00231*
€ 0,00275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 18,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW080533R0FKEA
ab € 0,00724*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X33R0FTL
ab € 0,00844*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X33R0FTL
ab € 0,00165*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X33R0FTL
ab € 0,00336*
Ähnlich
Panasonic
ERJU06F33R0V
ab € 0,0132*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF33R0V
ab € 0,00774*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF33R0V
ab € 0,00883*
Ähnlich
Vishay
CRCW080533R0FKEA.
ab € 0,00742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.