Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0805FR-0756RL RC0805FR-0756RL Dickschicht-Widerstand 56Ω SMD 0805 0.125W 1% 5000 St. Ta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D481052
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-0756RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC0805FR-0756RL
Widerstand:
56 Ω
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.125 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,0024*
€ 0,00361*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00231*
€ 0,00367*
46 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00276*
€ 0,00537*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0134*
300
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00367*
€ 0,00437
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00358*
€ 0,00426
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00347*
€ 0,00413
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00306*
€ 0,00364
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00293*
€ 0,00349
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00272*
€ 0,00324
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00231*
€ 0,00275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 18,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X56R0FTL
ab € 0,00336*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF56R0V
ab € 0,00775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.