Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin WR12X5601FTL WR12X5601FTL Dickschicht-Widerstand 5.6kΩ SMD 1206 0.25W 1% 5000 St. Tape o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D475792
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR12X5601FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
WR12X5601FTL
Widerstand:
5.6 kΩ
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Walsin, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00227*
€ 0,00343*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00218*
€ 0,00347*
46 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00265*
€ 0,0041*
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00347*
€ 0,00413
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00344*
€ 0,00409
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00342*
€ 0,00407
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00306*
€ 0,00364
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00293*
€ 0,00349
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00272*
€ 0,00324
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00218*
€ 0,00259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 17,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X5601FTL
ab € 0,00255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.