Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC1206FR-0733KL RC1206FR-0733KL Dickschicht-Widerstand 33kΩ SMD 1206 0.25W 1% 5000 St. Ta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D444802
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-0733KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC1206FR-0733KL
Widerstand:
33 kΩ
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00405*
€ 0,00645*
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00423*
€ 0,00647*
46 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00462*
€ 0,00831*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
1
€ 6,90*
ab € 0,0103*
€ 0,0164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00645*
€ 0,00768
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00633*
€ 0,00753
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00632*
€ 0,00752
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00598*
€ 0,00712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00405*
€ 0,00482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 32,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW120633K0FKEA
ab € 0,0102*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X3302FTL
ab € 0,00847*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X3302FTL
ab € 0,0042*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF3302V
ab € 0,0112*
Ähnlich
Vishay
CRCW120633K0FKEA.
ab € 0,0118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.