Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC1206FR-0727RL RC1206FR-0727RL Dickschicht-Widerstand 27Ω SMD 1206 0.25W 1% 5000 St. Tap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D442892
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-0727RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC1206FR-0727RL
Widerstand:
27 Ω
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00439*
€ 0,00569*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00405*
€ 0,0064*
5000
€ 8,95*
ab € 0,00554*
€ 0,00682*
46 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00462*
€ 0,00951*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0064*
€ 0,00762
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00628*
€ 0,00747
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00627*
€ 0,00746
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00594*
€ 0,00707
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00405*
€ 0,00482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR12X27R0FTL
ab € 0,00549*
Ähnlich
Multicomp
MCSR12X27R0FTL
ab € 0,0103*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X27R0FTL
ab € 0,00254*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X27R0FTL
ab € 0,00445*
Ähnlich
RS Pro
8029488
€ 100,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.