Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC1206FR-0747RL RC1206FR-0747RL Dickschicht-Widerstand 47Ω SMD 1206 0.25W 1% 5000 St. Tap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D442012
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-0747RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC1206FR-0747RL
Widerstand:
47 Ω
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00404*
€ 0,00646*
2 Tage
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00421*
€ 0,00648*
5000
€ 8,95*
ab € 0,00691*
€ 0,01054*
2 Tage
25000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00641*
€ 0,01261*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00646*
€ 0,00769
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00634*
€ 0,00754
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00633*
€ 0,00753
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00599*
€ 0,00713
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00404*
€ 0,00481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW120647R0FKEA
ab € 0,0102*
Ähnlich
Multicomp
MCSR12X47R0FTL
ab € 0,00469*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF47R0V
ab € 0,0123*
Ähnlich
Vishay
CRCW120647R0FKEA.
ab € 0,0118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.