| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D393202 Herst.-Nr.: 0512102555 EAN/GTIN: 4008297121022 |
| |
|
| | |
| Wiederanschließbarer Stecker für einfache Nachrüstung, Austausch oder Ersatz. Features: Mit 2-poligem Schalter Wiederanschließbar Auch für Mittenschutzkontakt-Steckdosen Lieferumfang: Schutzkontakt-Stecker mit Schalter Kunstst. wiederanschließbar schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 250 V | Schutzart: | IP20 | Stecker-Ausführung: | gewinkelt | Besonderheiten: | mit Schalter | Belastbarkeit (max.): | 16 A | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Schutzkontaktstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,39* | € 6,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,32* | € 6,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,68* | € 30,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|