Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC35500 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D39225
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC35500
EAN/GTIN:
     4043158008319
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Mit diesem stabilisierten Leistungs-Netzteil im robusten Metallgehäuse haben Sie die zentrale Spannungsversorgung für Ihre Kamera- oder Alarmsysteme im Griff. Das Netzteil bietet Platz für einen 12 V/7 Ah Notstromakku, um Ihre Sicherheitssysteme auch bei Stromausfall weiterversorgen zu können. Die Anschlüsse für die Stromversorgung Ihrer Kameras sind einzeln abgesichert. Eine LED-Kontrollanzeige für Netz und Sicherung sorgt für eine einfache optische Kontrolle.
Features:
Integrierte Laderegelung für 12 V/7 Ah Blei-Gel-Akku
8polige Anschlussleiste, einzeln abgesichert
LED-Kontrollanzeige für Netz und Sicherung
Lieferumfang:
Leistungs-Netzteil · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
86 mm
Höhe:
281 mm
Breite:
338 mm
Gewicht:
4.2 kg
Ausgänge:
12 V/DC, 2 A
Videoeingang:
0
Produkt-Art:
Netzteil
Weitere Suchbegriffe: 4043158025484, ABUS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,77*
€ 77,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,78*
€ 77,75*
€ 3,50*
ab € 62,89*
€ 80,01*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 64,79*
€ 83,55*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,65*
€ 84,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12713970
ab € 24,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.