Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol KL 95 Wärmeleitfähiges Klebeband 0.18mm 1.3 W/mK (L x B) 20mm x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D385132
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     1.00KL95.ST.00180.S000124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kerafol
Wärmeleitung
Wärmeableitung
Die KERATHERM®-Klebebänder sind wärmeleitende und elektrisch isolierende doppelseitige Klebebänder. Sie verfügen über ausgezeichnete, dauerhafte Klebkraft mit sehr hohen Wärmeleitfähigkeiten bei gleichzeitig sehr guten Isolationseigenschaften. Das Keratherm© - KL 95 ist ein hochgefülltes multifunktionales Klebeband. Charakteristisch sind die gute Wärmeleitfähigkeit von 1,3 W/mK, die guten dielektrischen Eigenschaften von 10 kV/mm sowie das hervorragende Haftverhalten. Das Klebeband eignet sich sehr gut zum Verkleben einer Vielzahl von elektronischen Bauteilen und Kühlkörpern.
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Farbe:
grau
Breite:
20 mm
Typ:
KL 95
Herstellerfarbe:
Grau
Materialstärke:
0.18 mm
Wärme-Leitfähigkeit:
1.3 W/mK
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitfähiges Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2041
5
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,93*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.