| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D380252 Herst.-Nr.: 60003206 EAN/GTIN: 4053877009467 |
| |
|
| | |
| Das Schutzhülsen Set besteht aus einer Schutzhülse zum Einschrauben, einer Zugentlastung für Fernleitungsmontage sowie einem Montageplättchen und einer Schraube zu Befestigung am Gehäuseunterteil eines Aufbauthermostaten. Die Schutzhülse ist aus Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4571) und hat einen Außendurchmesser von 15 mm. Montiert wird die Hülse mit einem Gewinde G 1/2 Form A gemäß DIN 3852/2. Die maximal zulässige Durckbelastbarkeit bei einer Temperatur von 150 °C beträgt 48 bar. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 60003206 | Produkt-Art: | Schutzhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 69,06* | € 86,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,09* | € 90,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,47* | € 92,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,52* | € 96,86* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 78,68* | € 98,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|