Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp YC-PG284AE-S Mikrowelle Silber 900W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D370052
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     YC-PG284AE-S
EAN/GTIN:
     4974019212487
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Anpassungsfähig, vieleistig und in edlem Design, Mikrowellen passen in jede Küche und zu jedem Kochstil.
Features:
Kapazität: 28 Liter
Mikrowellenleistungsstufen: 10
Steuerungstyp: Halbdigital
Lieferumfang:
Mikrowelle + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
441 mm
Höhe:
309 mm
Breite:
539 mm
Volumen:
28 l
Herstellerfarbe:
Silber
Leistung (Grill):
1000 W
Leistung (Mikrowelle):
900 W
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Mikrowelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 174,85*
€ 212,94*
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,22*
€ 212,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,94*
€ 253,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.