Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D367982 Herst.-Nr.: DST7511/80 EAN/GTIN: 8720389014352 |
| |
|
| | |
| Langanhaltende Leistung dank Quick Calc Release und SteamGlide Elite Bügelsohle mit verbesserter Kratzfestigkeit. Der starke und konstante Dampfausstoß leitet bis zu 50 % mehr Dampf durch das Gewebe, um Falten schneller zu entfernen. Dampfstoß von bis zu 260 g glättet auch hartnäckige Falten und dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen. Quick Calc Release für eine einfache Reinigung Ihres Bügeleisens und eine langanhaltende Dampfleistung. Unsere exklusive SteamGlide Elite-Bügelsohle für ultimative Gleitfähigkeit und maximale Kratzfestigkeit. Da ein Nachfüllen dank des großen Wasserbehälters (300 ml) weniger häufig erforderlich ist, können Sie mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln. Features: Dampfstoß von bis zu 260 g glättet auch hartnäckige Falten 3200 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung Dampfleistung von bis zu 55 g/Min. für schnelleres Glätten Lieferumfang: Philips DST7511/80 Bügeleisen + Anleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 3200 W | Höhe: | 153 mm | Länge: | 320 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 129 mm | Gewicht: | 1669 g | Tankinhalt: | 300 ml | Herstellerfarbe: | Schwarz | Konstante Dampfmenge: | 55 g/min | Extra-Dampfstoß: | 260 g/min | Produkt-Art: | Dampfbügeleisen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,10* | € 76,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,83* | € 81,36* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,63* | € 100,17* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,52* | € 101,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 89,76* | € 108,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|