Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport Tyrann Single Blade 320 2.4G 100%RTF ora RC Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D348822
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     507170
EAN/GTIN:
     4005299009822
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Tyrann Single Blade 320 2.4G 100%RTF orange

RC-Helikopter auf Speed!
Robust, wendig und bis zu 50 km/h schnell: Der Tyrann Single Blade 320 ist ein Helikopter der Extraklasse. Die zwei Single-Rotorblätter sorgen für ein besonders agiles Flugverhalten. Dank der automatischen Startund Landefunktion, einer intelligenten Kreiselelektronik, automatischer Höhenkontrolle und zwei Geschwindigkeitsstufen kommen jedoch auch Einsteiger prima mit dem ferngesteuerten Hubschrauber zurecht. Geladen wird der Tyrann Single Blade per USB-Kabel, der leistungsstarke Lipo-Akku sorgt für satte 18 Minuten Flugzeit. Zum Lieferumfang gehören neben der 2,4 GHz Fernsteuerung mit Senderbatterien und dem Flugakku mit USB-Lader außerdem zwei Ersatz-Rotorblätter und Werkzeug. Kaufen – Laden – Fliegen!
Features:
Geschwindigkeitsstufen
Automatische Höhenkontrolle
Start- und Landefunktion
Lieferumfang:
Flugfertiges Modell + 2,4GHz Fernsteueranlage + LiPo Flugakku 3,7V 300mAh + USB-Ladegerät + 4x AA Senderbatterien + Ersatzrotorblätter + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
320 mm
Breite:
250 mm
Gewicht:
53 g
Modell:
Tyrann Single Blade 320
Frequenz:
2.4 GHz
Modellausführung:
RtF
Flugzeit:
18 min
Geschwindigkeit (max.):
50 km/h
Produkt-Art:
RC Hubschrauber
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, Tyrann Single Blade 320 24G 100%RTF ora, RC Hubschrauber, RC Helikopter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 92,87*
€ 115,78*
Lager 615
Frei Haus
ab € 78,27*
€ 115,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.