Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Beauty Spaghetti-Schneider Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D340242
Hersteller:
     Carrera Beauty
Herst.-Nr.:
     1801014
EAN/GTIN:
     4250812806949
Suchbegriffe:
Carrera Beauty
Küchemmaschine
Backhelfer
Knetmaschine
Zum Schneiden der mit dem Carrera Teigroller vorgeformten Nudelblätter in 1,5 mm breite, lange und gleichmäßige Spaghettistränge.
Features:
Zubehör für CARRERA Küchenmaschine
Lieferumfang:
Spaghetti Schneider + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
50 mm
Breite:
215 mm
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Spaghetti-Schneider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,87*
€ 80,53*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 61,13*
€ 80,54*
€ 3,50*
ab € 66,88*
€ 86,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carrera Beauty
22476011
ab € 221,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.