Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyimid Heizfolie selbstklebend 5V 2.5W Schutzart IPX4 (L x B) 120mm x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D310272
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     3686117
EAN/GTIN:
     4260239235147
Suchbegriffe:
Heizfolie
thermo tech heizfolie
heizfolie
heizfolie 5v
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
2.5 W
Länge:
120 mm
Breite:
15 mm
Schutzart:
IPX4
Material:
Polyimid
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
5 V
Besonderheiten:
selbstklebend
Oberflächentemperatur:
78 °C
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, heiz-folie, heizpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.