Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyimid Heizfolie selbstklebend 5V 1.4W Schutzart IPX4 (L x B) 50mm x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D310162
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     3686120
EAN/GTIN:
     4260239235321
Suchbegriffe:
Heizfolie
thermo tech heizfolie
heizfolie
heizfolie 5v
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
1.4 W
Länge:
50 mm
Breite:
16 mm
Schutzart:
IPX4
Material:
Polyimid
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
5 V
Besonderheiten:
selbstklebend
Oberflächentemperatur:
91 °C
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, heiz-folie, heizpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.