Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 300116 Anlaufstrombegrenzer Schwarz, Aluminium IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D30207
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300116
EAN/GTIN:
     4044764001305
Suchbegriffe:
Schabus
ASB 116
Geräteschutzschalter
Der Anlauf-Strombegrenzer wird in Verbindung mit Wechselstrom-Elektromotoren und Elektrowerkzeugen eingesetzt. Mit dieser elektronischen Strombegrenzung wird das Auslösen des Sicherungsautomaten durch hohe Einschaltströme unterbunden. Auch für Kondensatormotoren geeignet. Einsatzmöglichkeiten: Kreissäge, Häcksler, Fliesenschneider, Winkelschneider uvm.
Features:
Für den professionellen Einsatz geeignet
Nennleistung 2500 W/10 A
Robustes Aluminiumgehäuse für rauhen Baustellenbetrieb
Geeignet für Wechselstrom-Elektromotoren und Elektrowerkzeuge
Weitere Informationen:
Tiefe:
160 mm
Höhe:
65 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
65 mm
Schutzart:
IP54
Kabellänge (Details):
0.5 m
Nennstrom (Details):
10 A
Herstellerfarbe:
Schwarz + Aluminium
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,84*
€ 152,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,19*
€ 152,11*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 127,48*
€ 156,59*
Frei Haus
ab € 129,27*
€ 157,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.