| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D296992 Herst.-Nr.: 065800 EAN/GTIN: 4009310658006 |
| |
|
| | |
| Kunststoff, für Innen- und Außenmessung, 155 mm lang, mit Feststellschraube, zwei-Arm-Design, zum Messen von aktiven und passiven Winkeln. Features: aus Kunststoff, 155 mm lang, mit Feststellschraube für Innen- und Außenmessung zwei-Arm-Design, zum Messen von aktiven und passiven Winkeln Weitere Informationen: | | Typ: | 065800 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Winkelmesser |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,89* | € 7,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,51* | € 27,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|