Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D29469 Herst.-Nr.: 0204005 EAN/GTIN: 4011376704795 |
| |
|
| | |
| Mini DIN-Steckverbinder in Kunststoff-Ausführung. Die Steckverbinder sind nicht für Starkstromnetze im Sinne VDE geeignet! Features: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 34 V | Herst.-Teilenr.: | 0204005 | Typ: | 0204005 | Nennstrom: | 3 A | Bauform: | Stecker, gerade | Polzahl: | 7 | Anschluss: | Löten | Knickschutz: | Ja | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Produkt-Art: | Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,16* | € 3,40* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 2,40* | € 3,56* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,13* | € 8,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|