| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D29376 Herst.-Nr.: 50950060001E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 1 Polzahl Gesamt: 6
Weitere Informationen: | | Höhe: | 17.30 mm | Länge: | 15.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Nennspannung: | 300 V | Abisolierlänge: | 6.0 mm | Herst.-Teilenr.: | 50950060001E | Bauform: | Stecker, gerade | Kontaktoberfläche Steckseite: | verzinnt | Anzahl Reihen: | 1 | Anschluss: | Schraubklemme + Stecker | Herstellerfarbe: | Grün | Besonderheiten: | mit Liftsystem | AWG max.: | 12 | AWG min.: | 22 | Industrieverpackung: | Nein | Abisolierlänge (max.): | 6.00 mm | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Gehäuse-Material: | PA 6.6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, AK950/6-50 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,62* | € 2,92* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,57* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|