Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C146 10B004 002 4-1 Buchseneinsatz Heavy|mate® C146 Gesamtpolzahl 4 + PE 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28629
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10B004 002 4-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amphenol
Schwere Steckverbinder
Tuchel
Die Steckverbinder der Serie C 146, auch schwere Rechteck-Steckverbinder genannt, sind für Anwendungen in rauer Industrieumgebung entwickelt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
Heavy|mate® C146
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.25 mm²
Steckzyklen:
≥500
Bemessungsstrom:
14/18 A
Polzahl:
4
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
4 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
versilberte Kontakte
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Bemessungsspannung:
250/400 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 14,65*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 14,67*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 21,68*
€ 29,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
C146 10N003 500 4
ab € 3,49*
Sonstiges
Amphenol
C146 10R003 600 4
ab € 1,96*
Sonstiges
Amphenol
C146 10F003 000 4-1
ab € 3,51*
Sonstiges
Amphenol
C146 10R003 804 4-1
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.